Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 1/4 Zoll, 12 - 14 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-90001214
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     90001214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen

Schraubrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1/4 Zoll, 12-14 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • angeschweißte Anschlussmutter M8
  • Materialstärke: 20 x 1,2mm
  • Nutzlast 1,1 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
1/4 Zoll
Spannbereich:
12 - 14 mm
Anschlussgewinde:
M8
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,1 KN
Inhalt:
150 Stück
Weitere Suchbegriffe: schraubrohrschelle 12 - 14 mm, lüftungsschelle, gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,2956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 40,15*
€ 47,78
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 39,47*
€ 46,97
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 37,48*
€ 44,60
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,16*
€ 43,03
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 35,29*
€ 42,00
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,56*
€ 35,18
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,47*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,73*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,84*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,05*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.