Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenkonsolen Profil 38/40, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-810408
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     810408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Schienenkonsolen Profil 38/40, 400 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • Grundplatte mit Langlöchern 11 x 19 mm
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
  • Materialmaße der Grundplatte 120 x 40 x 6 mm
  • Materialstärke der Konsolschiene 2,0 mm
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Länge:
400 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Schienenkonsole, auslegerkonsole montageschiene, Konsole, Konsolen, Schienenkonsolen, Montageschiene, Installationsschiene, Auslegerkonsole, Wandkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
791011
ab € 13,63*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
791010
ab € 13,54*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792391
ab € 11,62*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792393
ab € 22,35*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792395
ab € 22,57*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792398
ab € 11,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792381
ab € 11,39*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792383
ab € 20,68*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792385
ab € 21,54*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792388
ab € 11,16*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 19,35*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
795803
ab € 3,44*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
795802
ab € 3,44*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790510
ab € 23,26*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790508
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.