Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschienen / Montageschienen Profil 38/40


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-793842
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     793842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene

Installationsschienen/Montageschienen Profil 38/40

  • Stahl, sendzimierverzinkt
  • Länge: 2m
  • Materialstärke 2,0 mm
  • zur rationellen Konstruktion von Rohrtrassen, Sonderkonstruktionen und Einzelbefestigungen an Wand und Decke
  • montagefreundliches Lochbild
  • kombinierbar mit unserem Montagezubehör
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Länge:
2000 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Montageschienen, Schienen, Installationsschienen, C-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 2 Stück (ab € 9,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 27,20*
€ 32,37
pro Bund
ab 2 Bund
€ 26,83*
€ 31,93
pro Bund
ab 5 Bund
€ 25,90*
€ 30,82
pro Bund
ab 10 Bund
€ 24,96*
€ 29,70
pro Bund
ab 20 Bund
€ 24,10*
€ 28,68
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 19,97*
€ 23,76
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
791011
ab € 13,95*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
791010
ab € 13,95*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792391
ab € 12,00*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792393
ab € 23,00*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792395
ab € 23,18*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792398
ab € 11,85*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792381
ab € 11,73*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792383
ab € 21,45*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792385
ab € 22,39*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792388
ab € 11,48*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
791504
ab € 107,91*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790404
ab € 63,45*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790403
ab € 63,60*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
795803
ab € 3,54*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
795802
ab € 3,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.