Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle / Nagelschelle, doppelt, 19 - 20 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-800320
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     800320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Befestigungsschelle / Nagelschelle, 19 - 20 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • ohne Schrauben
  • Ausführung: doppelt
  • Materialmaße: 20 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelt
Spannbereich:
19 - 20 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nagelschelle, Nagelschellen, Bügelschelle, Bügelschellen, Schellen für Fix-Pin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,1835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,48*
€ 30,32
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 25,10*
€ 29,87
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 23,80*
€ 28,32
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,88*
€ 27,23
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 22,26*
€ 26,49
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 18,35*
€ 21,84
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
PIN140
ab € 10,64*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
PIN180
ab € 11,71*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
SPIN
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.