Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle / Nagelschelle, einfach, 17 - 18 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-800118
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     800118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Befestigungsschelle / Nagelschelle, 17 - 18 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • ohne Schrauben
  • Ausführung: einfach
  • Materialmaße: 20 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Spannbereich:
17 - 18 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nagelschelle, Nagelschellen, Bügelschelle, Bügelschellen, Schellen für Fix-Pin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 19,26*
€ 22,92
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,94*
€ 22,54
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 18,08*
€ 21,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 17,24*
€ 20,52
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 16,72*
€ 19,90
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,60*
€ 16,18
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
PIN140
ab € 10,64*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
PIN180
ab € 11,71*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
SPIN
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.