Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel, 90°, Profil 27/18 & 28/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-792802
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     792802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe

Montagewinkel, 90°, Profil 27/18 & 28/30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • zur Konstruktion von Montagesystemen universell einsetzbar
  • mit Langlöchern 10 x 25 mm zur besseren Montage
  • Ausführung: 90°
  • Materialmaße: 80 x 25 x 4 mm
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Ausführung:
90°
Materialmaße:
80 x 25 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkel, Montagewinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 15,92*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 28,36*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800404
ab € 1,92*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800405
ab € 2,21*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800408
ab € 2,81*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800407
ab € 3,01*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801404
ab € 2,46*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801405
ab € 2,96*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801406
ab € 3,44*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801407
ab € 4,19*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408/1
ab € 4,72*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408
ab € 5,42*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801409
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.