Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschellen mit Bügel und Schallschutzeinlage, 3/8 Zoll, 18 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-791418
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     791418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Doppelschellen
din 4109

Doppelschellen mit Bügel und Schallschutzeinlage, 3/8 Zoll, 18 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Abstandsregulierung zwischen Wand und Rohr durch Langlöcher
  • Schallschutz für DIN4109
  • Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
  • Abstand zwischen Bügel und Rohr 15 mm regulierbar
  • schraubergerechte Verschlussschrauben und Sechskantmuttern M 6
  • Rohrmittenabstand: 60 mm
  • Materialmaß Schellen: 20 x 2,0 mm
  • Matierialmaß Bügel: 20 x 2,0 mm
  • Breite 60 mm
  • Höhe 60 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
3/8 Zoll
Spannbereich:
18 mm
Materialmaße:
2,0 x 20 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Doppelschelle, Bügelschelle, Bügelschellen, Doppelrohrschelle, Doppelrohrschellen, Paarschelle, Paarschellen, Zwillingsschelle, Zwillingsschellen, DIN4109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 1,382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 46,38*
€ 55,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 45,89*
€ 54,61
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 43,51*
€ 51,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,26*
€ 50,29
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,65*
€ 49,56
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 34,55*
€ 41,11
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
791442
ab € 39,30*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
791435
ab € 37,37*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
791422
ab € 35,52*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
791415
ab € 34,25*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
791428
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.