Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemuttern, trapezförmig, M8, 38/40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790408
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebemutter
Schiebemuttern
Gewindeplatte
Gewindeplatten

Schiebemuttern M8, 38/40, trapezförmig

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • passend für Schienenprofil 38/40
  • Abmessung: 16 x 30 x 5 mm
  • mit durchgehendem Gewinde M8
  • für Montageschienen und Konsolen in Verbindung mit Gewindeenden
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Gewinde:
M8
Abmessung Schiebemutter:
16 x 30 x 5 mm
Inhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
320850
ab € 7,32*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792385
ab € 21,54*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 19,35*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
810404
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.