Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 427
>
Rohrschellen
>
Multi-schlösser
>
Artikel
Multi-Schlösser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-760811
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
760811
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchschelle
Schlauchschellen
Schlauchschellenband
Schlauchschellenschlösser
Multi-schlösser
Gehäuse: rostfreier Stahl
Schraube: Stahl, galvanisch verzinkt
Schraube: Stahl verzinkt
zum Verspannen von Schlauchschellenband
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Stück
... >
Lager 427
>
Rohrschellen
>
Multi-schlösser
Weitere Suchbegriffe:
Multi-schlösser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,2968*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2968*
€ 1,54319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2768*
€ 1,51939
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2168*
€ 1,44799
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1868*
€ 1,41229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1468*
€ 1,36469
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9568*
€ 1,13859
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlauchschellen, W2, 12 - 22 mm
Gerlach Zubehörtechnik
761220
€ 0,4092*
Ähnlich
Schlauchschellen, W2, 16 - 27 mm
Gerlach Zubehörtechnik
761625
€ 0,43*
Ähnlich
Schlauchschellen, W2, 20 - 32 mm
Gerlach Zubehörtechnik
762032
€ 0,6772*
Ähnlich
Schlauchschellen, W2, 25 - 40 mm
Gerlach Zubehörtechnik
762540
€ 0,712*
Ähnlich
Schlauchschellen, W2, 35 - 50 mm
Gerlach Zubehörtechnik
763250
€ 0,7604*
Ähnlich
Schlauchschellen, W2, 40 - 60 mm
Gerlach Zubehörtechnik
764060
€ 0,82*
Ähnlich
Schlauchschellen, W2, 8 - 16 mm
Gerlach Zubehörtechnik
760812
€ 0,3788*
Ähnlich
Schlauchschellenband
Gerlach Zubehörtechnik
760810
€ 25,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.