Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen, W2, 16 - 27 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-761625
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     761625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

Schlauchschellen, W2, 16 - 27 mm

  • nach DIN 3017
  • mit Schneckengewinde und Sechskant-Kreuzschlitzschraube
  • Breite 9 mm
  • Band und Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4016
  • Schraube: Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Spannbereich:
16 - 27 mm
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 16-27, schlauchbinder, schlauchbinder w2, Schlauchschelle, Schlauchschellen, Schlauchrohrschelle, Schlauchrohrschellen, Schlauchsicherung, Schlauchbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 0,2772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 10,24*
€ 12,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 10,00*
€ 11,90
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 9,34*
€ 11,11
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 8,93*
€ 10,63
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 8,59*
€ 10,22
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 6,93*
€ 8,25
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
760811
ab € 23,02*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
761220
ab € 6,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
762032
ab € 11,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
762540
ab € 11,93*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
763250
ab € 12,86*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
764060
ab € 13,83*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
760812
ab € 12,80*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
760810
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.