Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abflussrohrisolierungen, DN 50, Gussrohre (SML) 58, 10 m/Rolle, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-710050
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     710050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfluss Rohrisolierung
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung

PE-Abflussrohrisolierungen, DN 50, Gussrohre (SML) 58, 10 m/Rolle, rot

  • Abwasserisoliersystem zur Körperschalldämmung
  • mit diffusionsdichter Außenhaut und montagefreundlicher Innengleitfolie
  • Einsatz: bis +105°C
  • Brandklasse: B2, nach DIN 4102 geprüft
  • Isolierdicke: 4 mm
  • Farbe: rot
  • Länge: 10 m pro Schlaufe
  • als Schall- und Schwitzwasserschutz
Weitere Informationen:
PE-Abflussrohrisolierung:
DN 50
Gussrohre (SML):
58
Farbe:
rot
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, abfluss rohrisolierung, Isolierschlauch, Schutzschlauch, PE-Isolierung, Dünnwandschlauch, Isolierung, Rohrschutz, Schlauchisolierung, Wärmeschutz, Abflussrohrisolierung, Abwasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,665* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,46*
€ 11,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
710010
ab € 10,62*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
710012
ab € 12,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
710070
ab € 7,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
710090
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.