Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abflussrohrisolierungen, DN 70, Gussrohre (SML) 78, 10 m/Rolle, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-710070
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     710070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfluss Rohrisolierung
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung

PE-Abflussrohrisolierungen, DN 70, Gussrohre (SML) 78, 10 m/Rolle, rot

  • Abwasserisoliersystem zur Körperschalldämmung
  • mit diffusionsdichter Außenhaut und montagefreundlicher Innengleitfolie
  • Einsatz: bis +105°C
  • Brandklasse: B2, nach DIN 4102 geprüft
  • Isolierdicke: 4 mm
  • Farbe: rot
  • Länge: 10 m pro Schlaufe
  • als Schall- und Schwitzwasserschutz
Weitere Informationen:
PE-Abflussrohrisolierung:
DN 70
Gussrohre (SML):
78
Farbe:
rot
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, dämmstoffschlauch 10 meter, abfluss rohrisolierung, Isolierschlauch, Schutzschlauch, PE-Isolierung, Dünnwandschlauch, Isolierung, Rohrschutz, Schlauchisolierung, Wärmeschutz, Abflussrohrisolierung, Abwasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,753* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,61*
€ 12,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
710010
ab € 10,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
710012
ab € 11,92*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
710050
ab € 6,54*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
710090
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.