Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Befestigungen / Stahl verzinkt 6,0 x 80, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-111068
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     111068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WC-Befestigungen
wc befestigungen

WC-Befestigungen / Stahl verzinkt 6,0 x 80, weiß

  • Set komplett mit:
    2 Sechskant-Eisenschrauben (mit Schlitz)

    2 Dübel 8 mm

    2 Kunststoffrosetten

    2 Kunststoffabdeckkappen
Weitere Informationen:
Abmessung der Schraube:
6 x 80 mm
Sechskantschraube:
Eisenschraube mit Schlitz
Farbe der Abdeckkappe:
weiß
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: WC, Stand WC, Klosettbefestigung, Befestigungsset, Kleinverpackung, WC Befestigung, WC-Befestigung, Befestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 0,50* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 0,93*
€ 1,11
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,69*
€ 0,82
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,67*
€ 0,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,62*
€ 0,74
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 0,60*
€ 0,71
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 0,50*
€ 0,60
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
113686
ab € 0,90*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
113685
ab € 0,84*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
113687
ab € 0,93*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
111167
ab € 0,64*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
111067
ab € 0,36*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
111168
ab € 0,71*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
110167
ab € 0,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
110067
ab € 0,54*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
110168
ab € 0,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
110068
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.