Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Befestigungen Sechskantschraube Edelstahl/Messing 6 x 70, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-110067
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     110067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
WC-Befestigungen
sechskantschraube ohne norm

WC-Befestigungen mit Sechskantschrauben Edelstahl/Messing 6 x 70, weiß

  • Set komplett mit:
    2 Sechskantschrauben Edelstahl/Messing (mit Schlitz)

    2 Dübel 8 mm

    2 Kunststoffrosetten

    2 Kunststoffabdeckkappen
Weitere Informationen:
Abmessung der Schraube:
6 x 70 mm
Sechskantschraube:
Edelstahl/Messing mit Schlitz
Farbe der Abdeckkappe:
weiß
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: WC, Stand WC, Klosettbefestigung, Befestigungsset, Kleinverpackung, WC Befestigung, WC-Befestigung, Messing, Befestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 0,54* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 0,88*
€ 1,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 0,79*
€ 0,94
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,73*
€ 0,87
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,71*
€ 0,84
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,68*
€ 0,81
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,54*
€ 0,64
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
113686
ab € 0,90*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
113685
ab € 0,84*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
113687
ab € 0,93*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
111167
ab € 0,64*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
111067
ab € 0,36*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
111168
ab € 0,71*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
111068
ab € 0,50*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
110167
ab € 0,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
110168
ab € 0,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
110068
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.