Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette Deck geschlossen 1200 x 800 x 130 mm / 700 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffpaletten_Deck_geschlossen
Kunststoffpaletten_Deck_geschlossen
Artikel-Nr.:
     424-8240804
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5-L120804-CD9F
EAN/GTIN:
     4251684758459
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff halbpalette
Kunststoffpalette Deck geschlossen 1200 x 800 x 130 mm / 700 kg
Material: PE Kunststoff Recycling Farbe: Anthrazit Konstruktion: Deck geschlossen Einfahrbar: 4-seitig Ausführung: 9 Füße, nestbar Traglast: dynamisch 700 kg, statisch 2.000 kg Gewicht: 6,0 kg Ultra leichte Exportpalette für die Luftfracht! Diese leichte und stabile Kunststoffpalette ist durch das sehr leichte Eigengewicht sehr gut in der Luftfracht einsetzbar. Durch das geringe Eigengewicht sparen Sie Frachtkosten! Vor allem auch im Lkw-Wechselverkehr ein erhebliches Einsparpotential. Vielseitig in Chemie, Lebensmittelindustrie und im Medizinbereich eingesetzt. Kunststoffpaletten können leicht gereinigt und desinfiziert werden. Wegen Keimfreiheit auch für Luftfracht und Export geeignet. Kunststoff ist gegenüber Holz- oder Inkapaletten wasserresistent und abwaschbar!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nestbar
Farbe:
Anthrazit
Form:
Palette
Konstruktion:
Deck geschlossen
Material:
Kunststoff
Qualität:
Traglast 700kg dynamisch,2000kg statisch
Länge:
120.00
Breite:
80.00
Höhe:
13.00
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpalette, Exportpalette, Industriepalette, Leichtpalette, Luftfrach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,7705*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 13,06815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.094,5004*
€ 1.302,45548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.040,5206*
€ 1.238,21951
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.007,7102*
€ 1.199,17514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 978,9402*
€ 1.164,93884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 952,00*
€ 1.132,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 914,7705*
€ 1.088,5769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.