Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette Deck offen schwarz 800 x 600 x 130 mm / mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUNSTSTOFFPALETTEN\KUNSTSTOFFPALETTE_HDPE_SCHWARZ_KXX7678K800X600_800_1_8240004
KUNSTSTOFFPALETTEN\KUNSTSTOFFPALETTE_HDPE_SCHWARZ_KXX7678K800X600_800_1_8240004
Artikel-Nr.:
     424-8240004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX7678K800X600-800
EAN/GTIN:
     4251684775432
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff halbpalette
Kunststoffpalette Deck offen schwarz 800 x 600 x 130 mm / mit Rand
Material: PE Kunststoff Recycling Farbe: schwarz Einfahrbar: 4-seitig Konstruktion: Deck offen Ausführung: Mit Rand Füße: 6 Eigenschaft: ineinander stapelbar Statische Traglast: bis 700 kg Gewicht pro Stück: ca. 2,96 kg Leichte und stabile Kunststoffpaletten. Durch das geringe Eigengewicht sparen Sie Frachtkosten! Vorallem im Wechselverkehr ein erhebliches Einsparpotential. Vielseitig in Chemie, Lebensmittelindustrie und im Medizinbereich eingesetzt.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Stapelbar (ineinander)
Farbe:
Schwarz
Form:
Palette
Material:
Kunststoff
Länge:
80.00
Breite:
60.00
Höhe:
15.00
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpalette Deck offen schwarz 800 x 600 x 130 mm / mit Rand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.