| |
|
| Artikel-Nr.: 424-8220004 Herst.-Nr.: 1002368 EAN/GTIN: 4251684758268 |
| |
|
| | |
| Einwegpalette neu Frischholz 800 x 1200 x 120 mm Material: Frischholz neu Nicht IPPC behandelt Nicht kammergetrocknet Kann Blauschimmel Flecken enthalten Konstruktion: 3 Bodenbretter 1200 x 75 x 15 mm 9 Klötze 75 x 75 x 75 mm 3 Querbretter 800 x 75 x 15 mm 5 Deckbretter 1200 x 75 x 15 mm Belastbarkeit (statisch): bis ca. 500 kg Stapelbarkeit: Verschachtelt Stück pro Palettenstapel: max. 25 Lademass-Palettenstapel (25 St): 120 x 90 x 230 cm Gewicht pro Stk: ca. 9,5 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Form: | Palette | Konstruktion: | Europalettenformat | Material: | Holz | Länge: | 80.00 | Breite: | 120.00 | Höhe: | 8.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwegpaletten Neu Frischholz Euro-Palette Einwegpalette |
| | |
| |