Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac TP 100.003 Wellpappe-Falthülse 1100 x 75 x 75 mm (Innenmaß) weiß /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planversandhüllen_weiß_DINA0_1100mmx75mmx75mm_7541003_(1).jpg
Planversandhüllen_weiß_DINA0_1100mmx75mmx75mm_7541003_(1).jpg
Planversandhüllen_weiß_DINA0_1100mmx75mmx75mm_7541003_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7541003
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP100.003
EAN/GTIN:
     4251684756721
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Colompac TP 100.003 Wellpappe-Falthülse 1100 x 75 x 75 mm (Innenmaß) weiß /
Diese viereckige Falthülse ist bestens geeignet sowohl für den Transport als auch für die Archivierung von großformatigen Dokumenten, Plänen und Postern. Ideale Vorratslagerung. Wellpappe-Falthülse Innenmaß: 1100 x 75 x 75 mm Außenmaß: 1105 x 78 x 78 mm Farbe: Innen: Braun / Außen: Weiß Qualität: 1-wellig Ausführung: stapelbar Verschluss: Stecklasche Druck: Kontrollsymbole Beschriftungsfeld zur Archivierung
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Stecklasche
Länge:
126.00
Breite:
16.00
Höhe:
1.00
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, tidypac falthülsen, posterkarton, versandhülsen 1100 mm, Colompac TP 100.003 Wellpappe-Falthülse 1100 x 75 x 75 mm (Innenmaß) weiß / DIN B0+
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,24*
3 Tage
106
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,26*
1 Tag
94
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,32*
10 Tage
94
1
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,52*
Lager 424
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,77*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,23*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.