Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tidyPac Versandhülse TP100.003 1100x75x75mm Wellkarton weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-161663901
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP100.003
EAN/GTIN:
     4033657900627
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Bestens geeignet sowohl für den Transport als auch für die Archivierung von großformatigen Dokumenten, Plänen, Postern. Stapelbar. Mit Beschriftungsfeld. Mit praktischen Kontrollsymbolen auf den Laschen: + = gefüllt, - = leer. Flache, platzsparende Anlieferung. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A0
Verschlusstechnik:
mit Steckverschluss
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellkarton
Farbe:
weiß
Gewicht:
165
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandhülse
Innenmaße:
7,5 x 7,5 x 110 cm (B x H x L)
Außenmaße:
7,8 x 7,8 x 110,5 cm (B x H x L)
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, tidypac falthülsen, posterkarton, versandhülsen 1100 mm, Falthülsen, Kartons, Planboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons, Versandrohre, Versandverpackungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
138
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,24*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,29*
2 Tage
125
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,34*
10 Tage
125
1
€ 5,87*
ab € 1,54*
€ 2,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,84*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.