Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B52.14 Uni.-Versandverpackung DIN C4+ 335 x 275 x -80 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_c4_braun_335x275x80mm_ppb5214_7215214
buchwickelverpackung_din_c4_braun_335x275x80mm_ppb5214_7215214
Progress PP B52.14 Uni.-Versandverpackung DIN C4+ 335 x 275 x -80 mm (Innenm
Artikel-Nr.:
     424-7215214
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B52.14
EAN/GTIN:
     4251684769530
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B52.14 Uni.-Versandverpackung DIN C4+ 335 x 275 x -80 mm (Innenm
Außenmaß: 387 x 280 x -92 mm Format: C4+ Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260 Gewicht pro Stück: ca. 0,192 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit EXTRASAFE Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Packgutaufnahme mit "Stand-up" Funktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
80.80
Breite:
38.70
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,50*
€ 63,665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,70*
€ 55,573
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,03*
€ 52,3957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,30*
€ 46,767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.