| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7161108 Herst.-Nr.: CP 12.00 EAN/GTIN: 4251684754161 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 12.00 Vollpappe Versandtasche CD-Case 160 x 175 x -20 mm (Innenm Schneller Versand durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Material: Vollpappe Das geringe Eigengewicht der Vollpappe-Versandtasche spart Porto Farbe: Repräsentativ weiß Außenmaß: 165 x 185 mm Öffnungsseite: 160 mm Farbe: weiß Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Grammatur: 450 gr/m² Stück pro Palette: 10500 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN CD | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Form: | Versandtasche | Grammatur: | 450 g/m² | Material: | Vollpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 16.50 | Breite: | 18.50 | Höhe: | 0.40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche colompac weiss, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, Versandtasche CD-Case COLOMPAC CP 12.00 Vollpappe |
| | |
| |