Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 12.02 Vollpappe Versandtasche DIN B5+ 210 x 265 x -30 mm (Innenm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versandtasche_Vollpappe_weiß_DINB5_210mmx265mmx30mm_7131202_(1).jpg
Versandtasche_Vollpappe_weiß_DINB5_210mmx265mmx30mm_7131202_(1).jpg
Versandtasche_Vollpappe_weiß_DINB5_210mmx265mmx30mm_7131202_(2).jpg
Vollpappe_Versandtasche_Aufriss
Vollpappe_Versandtasche_Steckverschluss
Artikel-Nr.:
     424-7131202
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 12.02
EAN/GTIN:
     4251684753751
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
ColomPac CP 12.02 Vollpappe Versandtasche DIN B5+ 210 x 265 x -30 mm (Innenm
Schneller Versand durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Durch die Rillungen variable Höhe bis 30 mm Knickschutz und stabiler Kantenschutz Material: Vollpappe Das geringe Eigengewicht der Vollpappe-Versandtasche spart Porto Farbe: Repräsentativ weiß Außenmaß: 215 x 270 mm Format: DIN B5 Öffnungsseite: 210 mm Farbe: weiß Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Grammatur: 450 gr/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN B5
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Grammatur:
450 g/m²
Material:
Vollpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
23.00
Breite:
28.50
Höhe:
0.40
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,45*
2 Tage
104
1
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,57*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,58*
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,61*
Lager 424
13 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,30*
Ähnlich
Dinkhauser
CP01204
ab € 0,32*
Ähnlich
Dinkhauser
CP01502
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.