Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Tischabroller mit Streifengeber SL1 Rollenbreiten: bis 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabroller_Streifengeber_weiß_25mm_67001.jpg
Tischabroller_Streifengeber_weiß_25mm_67001.jpg
Artikel-Nr.:
     424-67001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M1001677
EAN/GTIN:
     4251684752242
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
Papier-Klebeband
Klebeband Tischabroller mit Streifengeber SL1 Rollenbreiten: bis 25 mm
Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
25.00
Breite:
12.00
Höhe:
7.00
Weitere Suchbegriffe: Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier packband, Klebeband Tischabroller mit Streifengeber SL1 Rollenbreiten: bis 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.