Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitness Comfy Foam Roller 90 900 x Durchmesser 150 mm / Nomafun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
comfy_3013454_fitness_schaumrolle_blau_90cm_6543454_1
comfy_3013454_fitness_schaumrolle_blau_90cm_6543454_1
Fitness Comfy Foam Roller 90 900 x Durchmesser 150 mm / Nomafun
Artikel-Nr.:
     424-6543454
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3013454
EAN/GTIN:
     4251684750705
Suchbegriffe:
Pilates-Rolle
pilates-rolle
Fitness Comfy Foam Roller 90 900 x Durchmesser 150 mm / Nomafun
Fitness Comfy Foam Roller 90 Schaumrolle Blue Roll Länge: 900 mm Durchmesser: 150 mm Material: PE-Schaum Farbe: Blau Stück pro Karton: 6 Stück pro Palette: 60 NMC: 3013454 Die COMFY® FOAM ROLLER - Schaumrolle ist vielseitig in Fitness und Rehablilitation einsetzbar. Ideal geeignet für Übungen beim Pilates oder bei der Physiotherapie. Als Pendant zur bekannten black roll bietet diese blue roll ein effizientes Muskeltraining und verbessert die Blutzirkulation. NMC Comfy Umwelt Zertifikat
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Farbe:
Blau
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Länge:
90.00
Breite:
15.00
Höhe:
15.00
Weitere Suchbegriffe: Comfy Foam Roller 90 Schaumrolle blue roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,92*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Stück
ab 48 Stück
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.