Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Bruchgefahr/ Glas + Schirm" 50 mm x 66 m / schwarz auf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WARNDRUCK-KLEBEBAND_BRUCHGEFAHR_SCHWARZ_AUF_FLUOR-ORANGE_50MMX66M
WARNDRUCK-KLEBEBAND_BRUCHGEFAHR_SCHWARZ_AUF_FLUOR-ORANGE_50MMX66M
Artikel-Nr.:
     424-6206
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001536
EAN/GTIN:
     4251684747132
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Bruchgefahr/ Glas + Schirm" 50 mm x 66 m / schwarz auf
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: fluor Orange Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Bruchgefahr! Nicht werfen! Vor Nässe schützen! Glassymbol + Regenschirm" "Handle with care Do not drop Keep dry" Druckfarbe: Vollfläche: flourorange Text: schwarz Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Warndruck-Klebeband ist wichtig zum Schutz Ihrer Sendung. Durch den Warnhinweis erzeugen Sie immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Die Einsatzmöglichkeiten von Warndruckbändern sind vielfältig. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir Ihnen ihr individuell bedrucktes Klebeband! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis! Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221-597750 oder senden Sie uns eine Email an info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Orange
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,39667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,47*
€ 94,5693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,56004*
€ 93,48645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,91002*
€ 43,92292
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 30,76002*
€ 36,60442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,89002*
€ 35,56912
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 26,90004*
€ 32,01105
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 25,40004*
€ 30,22605
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,38002*
€ 24,25222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.