| |
|
| Artikel-Nr.: 424-62001 Herst.-Nr.: 1001672 EAN/GTIN: 4251684747118 |
| |
|
| | |
| Klebeband-Tischabroller B 3-TC Metall Rollenbreiten: bis 50 mm / inkl. Schra Material: Metall Farbe: Blau Austattung: Inkl. Schraubklemme Rollenbreiten: bis 50 mm Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Länge: | 26.00 | Breite: | 3.60 | Höhe: | 5.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband-Tischabroller B 3-TC Metall Rollenbreiten: bis 50 mm / inkl. Schraubklemme |
| | |
| |