Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterkissen-Folie "Void-Folie Volumen" 200 x 120 mm x 250 m / für AIRm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AIRmove Void Luftpolsterkissenfolie
AIRmove Void Luftpolsterkissenfolie
AIRMOVE_LUFTPOLSTERKISSEN_VOID-FOLIE_VOLUMEN_200X120MMX250M
AIRMOVE_LUFTPOLSTERKISSEN_VOID-FOLIE_VOLUMEN_200X120MMX250M
AIRmove Void_Luftpolsterkissen-Füllpolster
AIRMOVE_LUFTPOLSTERKISSENFOLIE_VOID_ROLLE_200MMX120MMX250M_6150017
AIRMOVE_LUFTPOLSTERKISSEN_VOID-FOLIE_VOLUMEN_200X120MMX250M
AIRMOVE_LUFTPOLSTERKISSEN_VOID-FOLIE_VOLUMEN_200X120MMX250M
Artikel-Nr.:
     424-6150017
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     523639
EAN/GTIN:
     4251684746777
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftpolsterkissen-Folie "Void-Folie Volumen" 200 x 120 mm x 250 m / für AIRm
FÜLLPOLSTER - Void-Folie ******************************** 1 Karton Void-Füllkissen (Artikel 6150017 enthält 4 Rollen) = 165,- € Passende AIRMOVE-MASCHINE: ab 298,- € (Siehe Art. 6160001) VOLUMEN FÜLLEN MIT KISSEN-Void-Folie: Material: Coex-Folie Folienstärke: 25 µ Farbe: Transparent Geeignet: Luftpolsterkissen Maschine AIRmove Rollenbreite: 200 mm Kissenlänge (Perforationsabstand): 120 mm Kissen pro Rolle: ca. 2000 Rollenlänge: 250 m Sparen Sie Lagerplatz: Mit Luftpolsterkissenmaschinen erzeugen Sie Füllmaterial Just-on-demand am Packtisch. In wenigen Sekunden wird der Folienschlauch mit Luft gefüllt. Nur so wenige Kissen wie Sie gerade für dieses Paket brauchen. Kleine handliche Maschine auf/neben/unter/über dem Packtisch. Billiger als mit Luft können Sie nicht polstern! Zudem spart das geringe Eigengewicht der Luftkissen Frachtkosten. Luftpolsterfolienkissen sind stabil und federn Stöße ab. Die Luftpolsterkissen-Maschinen können unterschiedlichste Rollen und Kissengrößen verarbeiten, so dass Sie Kissen passend zu Ihrem individuellen Kartons produzieren können. Kleine Kissen für kleine Lücken, große Kissen für große Hohlräume. Oder falten Sie ein großes Kissen um flexibel auch kleiner Ecken zu polstern. Ideal zum Polstern und Füllen. Großes Volumen schnell produziert aus einer kleinen Rolle. Luftpolsterkissen-Rollen sind je nach Rolle in unterschiedlichen Abständen perforiert, wodurch die verschiedenen Kissenlängen entstehen. Normaler 220 V Stromanschluss. - Keine Druckluft nötig - Kein lauter Kompressor nötig - Wartung & Service für 6 Monate inklusive UNSER BESONDERER SERVICE für GROSSVERBRAUCHER MIT PACKSTRASSEN.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreiß-Perforation
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
25µ
Form:
Rolle
Material:
COEX-Folie
Länge:
20.00
Breite:
25.00
Höhe:
25.00
Weitere Suchbegriffe: Airmove Void Luftpolsterkissenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 45,7875* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,40*
€ 274,176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,35*
€ 259,8365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,48*
€ 252,8512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,33*
€ 250,2927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,15*
€ 217,9485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.