Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterkissen EP-Flex transparent für ACT5000 275 x 200 mm x 800 m (Kiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUFTPOLSTERKISSEN_EP_FÜR_TRANSPARENT_FÜR_AC5000_275X200MMX800M
LUFTPOLSTERKISSEN_EP_FÜR_TRANSPARENT_FÜR_AC5000_275X200MMX800M
Artikel-Nr.:
     424-6150004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6150038
EAN/GTIN:
     4251684746647
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftpolsterkissen EP-Flex transparent für ACT5000 275 x 200 mm x 800 m (Kiss
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 25µ Farbe: Transparent Geeignet: Luftpolsterkissen Maschine "AC 5000" Kissenbreite: 275 mm Kissenlänge (Perforationsabstand): 200 mm Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollenlänge: 800 m Kissen pro Rolle: ca. 4000 Rollen pro Palette: 48 Sparen Sie Lagerplatz: Mit Luftpolsterkissenmaschinen erzeugen Sie Füllmaterial Just-on-demand am Packtisch. In wenigen Sekunden wird der Folienschlauch mit Luft gefüllt. - Nur so wenige Kissen wie Sie gerade für dieses Paket brauchen. - Kleine handliche Maschine auf/neben/unter/über dem Packtisch. - Billiger als mit Luft können Sie nicht polstern! - Zudem spart das geringe Eigengewicht der Luftkissen Frachtkosten. Luftpolsterfoliekissen sind stabil und federn Stöße ab. Die Luftpolsterkissen-Maschinen können unterschiedlichste Rollen und Kissengrößen verarbeiten, so dass Sie Kissen passend zu Ihrem individuellen Kartons produzieren können. Kleine Kissen für kleine Lücken, große Kissen für große Hohlräume. Oder falten Sie ein großes Kissen um flexibel auch kleiner Ecken zu polstern. Ideal zum Polstern und Füllen. Großes Volumen schnell produziert aus einer kleinen Rolle. Luftpolsterkissen-Rollen sind je nach Rolle in unterschiedlichen Abständen perforiert, wodurch die verschiedenen Kissenlängen entstehen. Normaler 220 V Stromanschluss. - Keine Druckluft nötig - Kein lauter Kompressor nötig - Wartung & Service für 6 Monate inklusive UNSER BESONDERER SERVICE für GROSSVERBRAUCHER MIT PACKSTRASSEN: Unsere speziell ausgebildeten Fachberater beraten Sie vor Ort und entwickeln mit Ihnen die logistisch und ergonomisch optimierte Integration in Ihre Packprozesse. Samt Transportkanälen, automatischer Ablängung, Kissen-Vorratsspeicher, Fotozellen-Steuerung, inklusive Palettenabrufe just-in-time, inklusive regelmäßiger Wartung usw.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Perforation
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
25µ
Form:
Rolle
Material:
LDPE-Folie
Länge:
25.00
Breite:
25.00
Höhe:
28.00
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissen EP-Flex transparent für ACT5000 275 x 200 mm x 800 m (Kissenhöhe ca. 40 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.069,60*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 63,95* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.370,46016*
€ 4.010,84759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.144,07008*
€ 3.741,4434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.097,6704*
€ 3.686,22778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.069,60*
€ 3.652,824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.