| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6121 Herst.-Nr.: 1001611 EAN/GTIN: 4251684746234 |
| |
|
| | |
| Gewebe-Klebeband Duct Tape silber 48 mm x 50 m Material: PE-beschichtet Träger: Zellwollgewebe Gesamtstärke: 165µ Farbe: Silber Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 1152 Gewebeband oder auch Duct Tape ist zum Abdichten, Befestigen, Bündeln, Reparieren, Verstärken und Verschließen das richtige Klebeband. Durch seinen hervorragenden Klebstoff hält es auf fast allen staubfreien Oberflächen, von Stein über Metall, Ton bis zu Holz. Es ist extrem strapazierfähig und unendlich nützlich für alle Bereiche. Sicherlich haben Sie auch schon mal etwas mit Klebeband kurzfristig repariert - Gewebeklebeband ist das ideale Reparaturband. Weil Gewebe-Klebeband einfach von Hand einreißbar ist wird es ohne Abroller verarbeitet. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Oder an info@wagener-verpackung.de. Wir beraten Sie gerne persönlich! Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Silber | Form: | Rolle | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | Gewebe / Textil | Länge: | 13.00 | Breite: | 4.80 | Höhe: | 13.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, gewebeband silber, duct tape, Gewebe-Klebeband Duct Tape silber 48 mm x 50 m |
| | |
| |