Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband braun + Fadenverstärkung 75 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber lei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-PACKBAND_BRAUN_FADENVERSTAERKUNG_75MMX66M
PVC-PACKBAND_BRAUN_FADENVERSTAERKUNG_75MMX66M
PVC-PACKBAND_BRAUN_FADENVERSTAERKUNG_75MMX66M
PVC-PACKBAND_BRAUN_FADENVERSTAERKUNG_75MMX66M
Artikel-Nr.:
     424-6018
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001416
EAN/GTIN:
     4251684745510
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
PVC-Packband braun + Fadenverstärkung 75 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber lei
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 32µ Farbe: Braun Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 75 mm Verstärkung: 3 Längsfäden + 1 Sinusfaden Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 1584 Fadenverstärkte Klebebänder bieten das Plus an Sicherheit! Fadenverstärkte Klebebänder werden für schwere Kartons und im Export empfohlen. Durch die zusätzlichen Längsfäden und den optionalen Sinusfaden erhält der Verschluss besondere Reißfestigkeit und dadurch stärkeren Diebstahlschutz. Diese fadenverstärkten Klebebänder können mit allen üblichen Abrollgeräten verarbeitet werden. Wir empfehlen jedoch auf den Abrollern ein Wellenmesser zu verwenden. Wellenmesser erhalten Sie in unserem Shop als sehr günstige Ersatzteile zum selber wechseln! Für Gefahrgutkartons und schwere Güter ist speziell fadenverstärktes Filamentband nötig. Durch die Glasfaserfäden Verstärkung ist dieses besonders reißfest. In unserer Klebeband-Druckerei produzieren wir Ihnen zudem individuell bedrucktes Klebeband auch fadenverstärkt! Nutzen Sie die höhere Sicherheit von fadenverstärkten Klebebändern und werben oder warnen Sie mit einem individuellen Druck auf dem Klebeband.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fadenverstärkt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
13.00
Breite:
7.50
Höhe:
13.00
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, pvc-packband 66m x 75mm, pvc-band, pvc-klebeband braun, PVC-Packband braun + Fadenverstärkung 75 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber leise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,81008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 6,45042* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,60*
€ 325,584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,28008*
€ 275,2233
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 218,07*
€ 259,5033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,30008*
€ 244,3071
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 192,86016*
€ 229,50359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,62*
€ 205,4178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 163,36008*
€ 194,3985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,81008*
€ 184,224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.