Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandabroller D 2-38 Metall Rollenbreite: bis 38 mm / Rollenlänge: bis 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebebandabroller D2-38 Dose Hand bis 38mm
Klebebandabroller D2-38 Dose Hand bis 38mm
Artikel-Nr.:
     424-60002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001640
EAN/GTIN:
     4251684745428
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
nassklebestreifengeber mechanisch
Klebebandabroller D 2-38 Metall Rollenbreite: bis 38 mm / Rollenlänge: bis 1
Material: Metall Farbe: Rot Rollenbreite: bis 38 mm Rollenlängen: bis 132 m Kerndurchmesser: 76 mm Messer: Gezackt Einsatz: Normale und fadenverstärkte Bänder Filament und Strapping Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Form:
Abroller
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
Metall
Länge:
15.00
Breite:
13.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: nassklebebandspender, Klebebandabroller D 2-38 Metall Rollenbreite: bis 38 mm / Rollenlänge: bis 132 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.