Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband 50 mm x 50 m Hotmelt-Kleber / Längsfäden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
filament-klebeband_hm_transparent_50mmx50m_50005_1
filament-klebeband_hm_transparent_50mmx50m_50005_1
filament-klebeband_50mm_x_50m_hotmelt-kleber_50005
KLEBEBÄNDER_FILAMENT\KLEBEBAND_PP_GLASFASERVERSTAERKT_WEISS_KMO76215E3TR1R150_50_50_50005_1
Artikel-Nr.:
     424-50005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001581
EAN/GTIN:
     4251684743684
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband 50 mm x 50 m Hotmelt-Kleber / Längsfäden
Material: PP (Polypropylen) Qualität: Filament Ausführung: Fadenverstärkt Farbe: Transparent Gesamtstärke: ca. 150µ Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Verstärkung: Glasfasern in Längsrichtung Reißkraft: 60 kg/25 m Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 18 Rollen pro Palette: 1584 Filament Klebeband ist ein extrem reißfestes Spezialband mit Glasfaserverstärkung. Zum Verschluss von Gefahrgutkartons vorgeschrieben. Gleichmäßig abrollend. Extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Zum Bündeln von schweren Produkten, Fässern usw. Durch die extreme Reißfestigkeit und gute Verschlussleistung ist es vielseitig einsetzbar zum Verschließen, Verstärken, Umreifen und Bündeln. Idealer Verschluss für schwere 2- oder 3-wellige Kartons. Fadenverstärkte Klebebänder bieten das Plus an Sicherheit! Fadenverstärkte Klebebänder werden für schwere Kartons und im Export empfohlen. Auch diese Klebebänder sind für verschiedenste Zwecke einsatzbar: nicht nur zum verschließen oder Fixieren, sondern besonders zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren sind Filament-Klebebänder besonders zu empfehlen. Für Gefahrgutkartons und schwere Güter ist speziell fadenverstärktes Filamentband nötig. Durch die Glasfaserfäden Verstärkung ist dieses besonders reißfest. Durch die zusätzlichen Längsfäden erhält der Verschluss besondere Reißfestigkeit und dadurch stärkeren Diebstahlschutz. Für Filament-Klebebänder sollten Sie spezielle Klebeband-Abrollgeräte nutzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fadenverstärkt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP-Folie
Qualität:
Filament
Länge:
11.80
Breite:
5.00
Höhe:
11.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,06002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 3,05889* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,31014*
€ 118,17907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,78002*
€ 109,21822
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 86,07006*
€ 102,42337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,06016*
€ 91,70159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,20008*
€ 84,7281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,25006*
€ 81,21757
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 65,72016*
€ 78,20699
pro Packung
ab 88 Packungen
€ 63,6201*
€ 75,70792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,06002*
€ 65,52142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.