Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband transparent 19 mm x 66 m Acrylat-Kleber laut


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband_AC_transparent_19mmx66m_49389.jpg
PP-Packband_AC_transparent_19mmx66m_49389.jpg
Artikel-Nr.:
     424-49389
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001446
EAN/GTIN:
     4251684743509
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband transparent 19 mm x 66 m Acrylat-Kleber laut
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 25µ Gesamtstärke: ca. 43µ Farbe: Transparent Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: laut abrollend Rollenbreite: 19 mm Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 96 Rollen pro Palette: 6336 PP-Klebebänder mit Acrylat-Kleber und 25µ Trägerfolie sind besonders günstig. Der wassergelöste Acrylatkleber (AC) ist brillant klar und bindet nach ca. 6-10 Stunden fest mit der Kartonoberfläche ab. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, dass PP-AC-Packbänder temperaturempfindlich sind und daher bei mindestens 19°C gelagert und verarbeitet werden müssen. PP-Packband mit AC-Kleber gibt es mit und ohne Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. PP-Klebebänder sind vielseitig nutzbar: zum verschließen, Umreifen, Banderolieren, usw. Bei uns finden Sie neben klassischen PP-Packbändern auch fadenverstärkte Klebebänder oder auch unser spezielles removable Kunst-Klebeband Low-Tack für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PP-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Ab 720 Rollen auch als besonders repräsentativer Unterflächendruck (Sandwichdruck). Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laut abrollend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
25µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.00
Breite:
11.00
Höhe:
1.90
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, PP-Packband transparent 19 mm x 66 m Acrylat-Kleber laut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25024*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 0,30469* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,99008*
€ 80,9082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,98048*
€ 63,04677
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 44,1504*
€ 52,53898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,66048*
€ 50,76597
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 39,01056*
€ 46,42257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,61024*
€ 42,37619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,64064*
€ 41,22236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,25024*
€ 34,80779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.