Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapping-Klebeband weiß 19 mm x 66 m Hotmelt-Kleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
strapping-klebeband_weiss_19mmx66m_hotmelt-kleber_49055
strapping-klebeband_weiss_19mmx66m_hotmelt-kleber_49055
strapping-klebeband_weiss_19mmx66m_hotmelt-kleber_49055
Artikel-Nr.:
     424-49055
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001723
EAN/GTIN:
     4251684743431
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 66 m weiß
Strapping-Klebeband weiß 19 mm x 66 m Hotmelt-Kleber
Strapping-Klebeband hat eine extrem hohe Reißfestigkeit in Zug-/Längsrichtung und hohe Klebkraft. Ideal zum Wickeln, bündeln und Umreifen von länglichen Verpackungen, Profilen, Rohren, Stangen, Kabeln etc.. Mit einer Reißkraft von ca. 40 kg/25 m hält es auch schweren Belastungen stand und wird viel in der Stahlindustrie verwendet. Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 75µ Farbe: Weiß Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 19 mm Rollen pro Karton: 96 Rollen pro Palette: 5760 Reißkraft: ca. 65 kg/25 m
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Folienstärke:
75µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.50
Breite:
1.90
Höhe:
11.50
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Strapping-Klebeband weiß 19 mm x 66 m Hotmelt-Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,96064*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 1,37459* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,80*
€ 277,032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,57088*
€ 235,10935
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 184,71072*
€ 219,80576
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 181,20*
€ 215,628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,11072*
€ 204,81176
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 165,45024*
€ 196,88579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,30048*
€ 168,14757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,96064*
€ 157,03316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.