Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapping-Klebeband rostrot 25 mm x 66 m Hotmelt-Kleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strapping-Klebeband_HM_rostrot_25mmx66m_49054.jpg
Strapping-Klebeband_HM_rostrot_25mmx66m_49054.jpg
Artikel-Nr.:
     424-49054
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001722
EAN/GTIN:
     4251684743424
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 25 mm x 66 lfm
Strapping-Klebeband rostrot 25 mm x 66 m Hotmelt-Kleber
Strapping-Klebeband hat eine extrem hohe Reißfestigkeit in Zug-/Längsrichtung und hohe Klebkraft. Ideal zum Wickeln, bündeln und Umreifen von länglichen Verpackungen, Profilen, Rohren, Stangen, Kabeln etc.. Mit einer Reißkraft von ca. 40 kg/25 m hält es auch schweren Belastungen stand und wird viel in der Stahlindustrie verwendet. Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 50µ Farbe: Rostrot Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 25 mm Rollen pro Karton: 72 Rollen pro Palette: 4320 Reißkraft: ca. 40 kg/25 m
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Rot
Folienstärke:
50µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.50
Breite:
2.50
Höhe:
11.50
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, pp-klebeband rot, Strapping-Klebeband rostrot 25 mm x 66 m Hotmelt-Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Rollen (ab € 0,84528* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,40008*
€ 104,0061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,17016*
€ 100,16249
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,43056*
€ 96,90237
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 79,60032*
€ 94,72438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,00032*
€ 90,44038
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 74,26008*
€ 88,3695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,99048*
€ 83,28867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,86016*
€ 72,42359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.