Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapping-Klebeband rostrot 19 mm x 66 m Hotmelt-Kleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strapping-Klebeband_HM_rostrot_19mmx66m_49053.jpg
Strapping-Klebeband_HM_rostrot_19mmx66m_49053.jpg
Artikel-Nr.:
     424-49053
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001721
EAN/GTIN:
     4251684743417
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband rot
Strapping-Klebeband rostrot 19 mm x 66 m Hotmelt-Kleber
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 50µ Farbe: Rostrot Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Reißkraft: ca. 40 kg/25 m Rollen pro Karton: 96 Rollen pro Palette: 5760 Gewicht pro Rolle: ca. 0,09 kg Strapping-Klebeband hat eine extrem hohe Reißfestigkeit in Zug-/Längsrichtung und hohe Klebkraft. Ideal zum Wickeln, bündeln und Umreifen von länglichen Verpackungen, Profilen, Rohren, Stangen, Kabeln etc.. Mit einer Reißkraft von ca. 40 kg/25 m hält es auch schweren Belastungen stand und wird viel in der Stahlindustrie verwendet.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Rot
Folienstärke:
50µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.50
Breite:
1.90
Höhe:
11.50
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, pp-klebeband 66m, Strapping-Klebeband rostrot 19 mm x 66 m Hotmelt-Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 1,1225* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,39072*
€ 239,65496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,09024*
€ 203,59739
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 155,53056*
€ 185,08137
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 144,77088*
€ 172,27735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,0304*
€ 163,06618
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 133,64064*
€ 159,03236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,9504*
€ 140,36098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,76*
€ 128,2344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.