Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapping-Klebeband rostrot 12 mm x 66 m Hotmelt-Kleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strapping-Klebeband_HM_rostrot_12mmx66m_49051.jpg
Strapping-Klebeband_HM_rostrot_12mmx66m_49051.jpg
Artikel-Nr.:
     424-49051
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001720
EAN/GTIN:
     4251684743400
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-packband 12mmx66m
Strapping-Klebeband rostrot 12 mm x 66 m Hotmelt-Kleber
Strapping-Klebeband hat eine extrem hohe Reißfestigkeit in Zug-/Längsrichtung und hohe Klebkraft. Ideal zum Wickeln, bündeln und Umreifen von länglichen Verpackungen, Profilen, Rohren, Stangen, Kabeln etc.. Mit einer Reißkraft von ca. 40 kg/25 m hält es auch schweren Belastungen stand und wird viel in der Stahlindustrie verwendet. Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 50µ Farbe: Rostrot Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Reißkraft: ca. 40 kg/25 m Rollenbreite: 12 mm Rollen pro Karton: 144 Rollen pro Palette: 8640
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Rot
Folienstärke:
50µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.50
Breite:
1.20
Höhe:
11.50
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, pp-klebeband rot, Strapping-Klebeband rostrot 12 mm x 66 m Hotmelt-Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,79008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Rollen (ab € 0,65132* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,39056*
€ 165,87477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,75072*
€ 157,97336
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 129,1104*
€ 153,64138
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 125,47008*
€ 149,3094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,22112*
€ 140,68313
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 114,79104*
€ 136,60134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,00112*
€ 123,76133
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,79008*
€ 111,6102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.