Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband transparent + Fadenverstärkung 50 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebeband_Fadenverstärkung.jpg
Klebeband_Fadenverstärkung.jpg
Artikel-Nr.:
     424-47007
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001417
EAN/GTIN:
     4251684743202
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
PVC-Packband transparent + Fadenverstärkung 50 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleb
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Transparent Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Fadenverstärkt Verstärkung: 3 Längsfäden + 1 Sinusfaden Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Palette: 2376 Rollen pro Karton: 36 Fadenverstärkte Klebebänder bieten das Plus an Sicherheit! Fadenverstärkte Klebebänder werden für schwere Kartons und im Export empfohlen. Durch die zusätzlichen Längsfäden und den optionalen Sinusfaden erhält der Verschluss besondere Reißfestigkeit und dadurch stärkeren Diebstahlschutz. Diese fadenverstärkten Klebebänder können mit allen üblichen Abrollgeräten verarbeitet werden. Wir empfehlen jedoch auf den Abrollern ein Wellenmesser zu verwenden. Wellenmesser erhalten Sie in unserem Shop als sehr günstige Ersatzteile zum selber wechseln! Auch diese Klebebänder sind für verschiedenste Zwecke einsatzbar: nicht nur zum verschließen oder Fixieren, sondern besonders zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren sind fadenverstärkte Klebebänder zu empfehlen. Für Gefahrgutkartons und schwere Güter ist speziell fadenverstärktes Filamentband nötig. Durch die Glasfaserfäden Verstärkung ist dieses besonders reißfest. In unserer Klebeband-Druckerei produzieren wir Ihnen zudem individuell bedrucktes Klebeband auch fadenverstärkt! Nutzen Sie die höhere Sicherheit von fadenverstärkten Klebebändern und werben oder warnen Sie mit einem individuellen Druck auf dem Klebeband. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet, da PP-Klebeband in Längsrichtung leicht dehnbar ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fadenverstärkt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
13.00
Breite:
5.00
Höhe:
13.00
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc- klebeband transparent 50 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, PVC-Packband transparent + Fadenverstärkung 50 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber leise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,11012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,86417* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,21004*
€ 152,56995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,32012*
€ 130,09094
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 100,18008*
€ 119,2143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,33008*
€ 112,2528
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 88,73028*
€ 105,58903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,95032*
€ 96,33088
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 76,77*
€ 91,3563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,11012*
€ 79,86104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.