Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene links zu Nassklebebandabroller Ersatzteil zu 67099 / 200 011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschiene links zu Nassklebebandabroller Ersatzteil zu 67099 / 200 011
Artikel-Nr.:
     424-3640004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001671
EAN/GTIN:
     4251684738109
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
nassklebebandspender
Führungsschiene links zu Nassklebebandabroller Ersatzteil zu 67099 / 200 011
Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess.

Material: Metall
Technische Daten:
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
53.00
Breite:
5.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: Führungsschiene links zu Nassklebebandabroller Ersatzteil zu 67099 / 200 011 Matic 80 Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.