Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Klebeband Duct Tape gelb 48 mm x 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeklebeband_Duct-Tape_gelb_48mmx50m_3510006
Gewebeklebeband_Duct-Tape_gelb_48mmx50m_3510006
Artikel-Nr.:
     424-3510006
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001617
EAN/GTIN:
     4251684737126
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebe-Klebeband Duct Tape gelb 48 mm x 50 m
Gewebeband oder auch Duct Tape ist zum Abdichten, Befestigen, Bündeln, Reparieren, Verstärken und Verschließen das richtige Klebeband. Durch seinen hervorragenden Klebstoff hält es auf fast allen staubfreien Oberflächen, von Stein über Metall, Ton bis zu Holz. Es ist extrem strapazierfähig und unendlich nützlich für alle Bereiche. Sicherlich haben Sie auch schon mal etwas mit Klebeband kurzfristig repariert - Gewebeklebeband ist das ideale Reparaturband. Weil Gewebe-Klebeband einfach von Hand einreißbar ist wird es ohne Abroller verarbeitet. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Oder rufen Sie uns an: 0221-597750 oder senden Sie uns eine Email an info@wagener-verpackung.de. Wir beraten Sie gerne persönlich! Material: PE-beschichtet Träger Zellwollgewebe Gesamtstärke: 165µ Farbe: Gelb Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 48 mm Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 1152
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Gelb
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
Gewebe / Textil
Länge:
13.00
Breite:
4.80
Höhe:
13.00
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebe-klebeband gelb 48 mm x 50 m, duck tape, panzer-band gelb, Gewebe-Klebeband Duct Tape gelb 48 mm x 50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 2,98875* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,12008*
€ 158,4129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,94016*
€ 137,96879
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 109,26*
€ 130,0194
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 102,59016*
€ 122,08229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,84*
€ 115,2396
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 90,54*
€ 107,7426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,60*
€ 97,104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,73*
€ 85,3587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.