Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband "rot weiß gestreift" 75 mm x 500 m / Nicht klebend (Flatterband)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absperrband_rot_weiss_gestreift_75mmx500m
Absperrband_rot_weiss_gestreift_75mmx500m
Absperrband_rot_weiss_gestreift_75mmx500m
Absperrband_rot_weiss_gestreift_75mmx500m
Absperrband_rot_weiss_gestreift_75mmx500m
Artikel-Nr.:
     424-3350009
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     9000533
EAN/GTIN:
     4251684736631
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 75 mm x 500 m
absperrband
Absperrband "rot weiß gestreift" 75 mm x 500 m / Nicht klebend (Flatterband)
Material: Kunststoff Folienstärke: ca. 25µ Nicht klebend Farbe: rot/Weiß Rollenbreite: 75 mm Rollenlänge: 500 m Rollen pro Karton: 18 Rollen pro Palette: 576 Warnband für Absperrrungen. Vielseitig einsetzbares Flatterband.
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Rot
Folienstärke:
25µ
Form:
Rolle
Material:
Kunststoff
Länge:
24.00
Breite:
7.50
Höhe:
24.00
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Absperrband, Flatterband, Rot-Weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,58*
€ 55,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,69*
€ 47,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.