Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Palette nicht stapelbar!" 50 mm x 66 m / schwarz auf ro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Klebeband_schwarz-auf-rot_Palette-nicht-stapelbar_50mmx66m_3350001.jpg
PVC-Klebeband_schwarz-auf-rot_Palette-nicht-stapelbar_50mmx66m_3350001.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3350001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001569
EAN/GTIN:
     4251684736556
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Palette nicht stapelbar!" 50 mm x 66 m / schwarz auf ro
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Rot Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Achtung !!! Palette nicht stapelbar!" Druckfarben: 2-farbig: vollflächig rot + Text 1-farbig schwarz Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Durch den Warnhinweis erzeugen Sie immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Die Einsatzmöglichkeiten von Warndruckbändern sind vielfältig. Mit Warndruckklebeband kann man verschließen und Fixieren, oder auch Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir Ihnen ihr individuell bedrucktes Klebeband! Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Rot
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,605* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,51002*
€ 80,33692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,11004*
€ 78,67095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,38002*
€ 34,96222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 24,74004*
€ 29,44065
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,48002*
€ 26,75122
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 21,17004*
€ 25,19235
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 19,93002*
€ 23,71672
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 18,61002*
€ 22,14592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.