Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband transparent 50 mm x1000 m Hotmelt-Kleber laut


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband_HM_transparent_50mmx1000m_3260003.jpg
PP-Packband_HM_transparent_50mmx1000m_3260003.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3260003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001517
EAN/GTIN:
     4251684735726
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband transparent 50 mm x1000 m Hotmelt-Kleber laut
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: Transparent Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 6 Rollen pro Palette: 360 Gesamtstärke: ca. 48µ Kerndurchmesser (Innen): 76 mm PP-Klebebänder mit Hotmelt-Kleber sind die industrielle Wahl: Der Hotmeltkleber (HM) hat die höchste Softort-Klebkraft (Tack) und bindet direkt mit allen der Kartonoberflächen ab. Daher ist PP-Packband mit Hotmeltkleber das ideale Band für Klebebandautomaten. Das Abrollgeräusch fällt durch die Maschine nicht auf. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, daß PP-Packbänder in warmer Umgebung (Mindestens 19°C) gelagert und verarbeitet werden sollten. PP-Packband mit Hotmeltkleber erzeugt immer ein Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. PP-Klebebänder sind vielseitig nutzbar: zum verschließen, Umreifen, Banderolieren, usw. Als transparentes Klebeband wird PP-Hotmelt oft zum Verkleben und Stabilisieren von gestretchten Paletten eingesetzt. Bei uns finden Sie neben klassischen PP-Packbändern auch fadenverstärkte Klebebänder oder auch unser spezielles removable Kunst-Klebeband Low-Tack für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PP-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Ab 720 Rollen auch als besonders repräsentativer Unterflächendruck (Sandwichdruck).
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP-Folie
Länge:
16.00
Breite:
16.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, PP-Packband transparent 50 mm x1000 m Hotmelt-Kleber laut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,54002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 15,75667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,34002*
€ 200,32462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,94004*
€ 184,37865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,76002*
€ 172,26442
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 133,04004*
€ 158,31765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,16004*
€ 147,75045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 116,39004*
€ 138,50415
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 108,62004*
€ 129,25785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,54002*
€ 112,50262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.