Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband braun 25 mm x 66 m Acrylat-Kleber leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband_braun_25mmx66m
PP-Packband_braun_25mmx66m
Artikel-Nr.:
     424-3230010
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M1001465
EAN/GTIN:
     4251684733678
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband braun 25 mm x 66 m Acrylat-Kleber leise
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: Braun Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 25 mm Rollen pro Karton: 72 Rollen pro Palette: 4752 Gesamtstärke: ca. 48µ Kerndurchmesser (Innen): 76 mm PP-Klebebänder mit Acrylat-Kleber sind weit verbreitet: Der wassergelöste Acrylatkleber (AC) ist brillant klar und bindet nach ca. 6-10 Stunden fest mit der Kartonoberfläche ab. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, dass PP-AC-Packbänder temperaturempfindlich sind und daher bei mindestens 19°C gelagert und verarbeitet werden müssen. PP-Packband mit AC-Kleber gibt es mit und ohne Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. PP-Klebebänder sind vielseitig nutzbar: zum verschließen, Umreifen, Banderolieren, usw. Bei uns finden Sie neben klassischen PP-Packbändern auch fadenverstärkte Klebebänder oder auch unser spezielles removable Kunst-Klebeband Low-Tack für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PP-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Ab 720 Rollen auch als besonders repräsentativer Unterflächendruck (Sandwichdruck). Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.00
Breite:
11.00
Höhe:
2.50
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband braun, pp-klebeband, PP-Packband braun 25 mm x 66 m Acrylat-Kleber leise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28032*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 72 Rollen (ab € 0,67056* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,2004*
€ 121,61848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,10032*
€ 100,07938
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,86056*
€ 89,08407
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 69,31008*
€ 82,479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,77*
€ 80,6463
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 63,26064*
€ 75,28016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,97*
€ 67,7943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,0304*
€ 66,67618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,28032*
€ 57,45358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.