Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig positiv


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
3-farbig positiv auf transparent bedrucktes Packband
3-farbig positiv auf transparent bedrucktes Packband
PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig positiv
Artikel-Nr.:
     424-3132311
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1132313
EAN/GTIN:
     4251684733340
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig positiv
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SENDEN SIE UNS IHRE DRUCKVORLAGE BITTE PER SEPARATER EMAIL AN: info@wagener-verpackung.de EINMALIGE ANTEILIGE KOSTEN FÜR NEUE DRUCKBILDER: Bei reprofähiger = druckfertiger Digitalvorlage als jpg / bmp / eps : 65,- netto pro Farbe. zzgl. 49,- für Filmerstellung je Farbe ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Transparent Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm Druckbild: ... Druckart: Positivdruck Druckfarbe: dreifarbig ... Farbfächer: 1) annähernd Pantone ... 2) annähernd Pantone ... 3) annähernd Pantone ... Rapport: ... mm Druckrichtung: A Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 PVC-Klebebänder sind die beste Wahl für jeden Karton. Die PVC-Folie ist stabil und reißfest und dehnt sich anders als PP-Folie nicht in die Länge. Die Oberfläche von PVC-Packband ist leicht mattiert. PVC-Packbänder werden fast ausschließlich mit solvent gelöstem Naturkautschukkleber produziert. Der Naturkautschukkleber (Solvent S) ist der beste Kleber: temperaturunabhängig, starke Klebkraft und für alle Kartonoberflächen (unabhängig des Recyclinganteils im Papier) geeignet. Damit ist PVC-Packband das hochwertigste und unempfindlichste Packband. Bei uns finden Sie neben klassischen PVC-Packbändern auch fadenverstärkte PVC-Klebebänder oder auch unser spezielles removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie Ihr individuell bedrucktes PVC-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 Bestellen Sie den richtigen Abroler direkt mit dazu: z.B. Art.-Nr. 3610009 oder 6101
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
12.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc- klebeband transparent 50 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig positiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,52008*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,59778* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 160,22016*
€ 190,66199
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 119,88*
€ 142,6572
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 102,51*
€ 121,9869
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 89,8002*
€ 106,86224
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 78,97032*
€ 93,97468
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 74,18016*
€ 88,27439
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 71,60004*
€ 85,20405
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 66,21012*
€ 78,79004
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 60,8202*
€ 72,37604
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 57,52008*
€ 68,4489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.