Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig negativ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
3-farbig negativ auf transparent bedrucktes Packband
3-farbig negativ auf transparent bedrucktes Packband
PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig negativ
Artikel-Nr.:
     424-3132300
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001414
EAN/GTIN:
     4251684733333
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig negativ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SENDEN SIE UNS IHRE DRUCKVORLAGE BITTE PER SEPARATER EMAIL AN: info@wagener-verpackung.de EINMALIGE ANTEILIGE KOSTEN FÜR NEUE DRUCKBILDER: Bei reprofähiger = druckfertiger Digitalvorlage als jpg / bmp / eps : 65,- netto pro Farbe. zzgl. 49,- für Filmerstellung je Farbe ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Material: PVC (Polyvynylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Transparent Klebstoff: Naturkautschuk-Kleber (S) Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Leise abrollend Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Druckbild: INDIVIDUELL NACH IHRER VORLAGE Druckart: Negativdruck Druckfarbe: 3-farbig Farbfächer: 1. Farbe annähernd Pantone ..... 2. Farbe annähernd Pantone ..... 3. Farbe annähernd Pantone ..... Rapport: bis 340 mm Druckrichtung: A PVC-Klebebänder mit Solvent-Naturkautschukkleber bieten die höchste Klebkraft und den sichersten Verschluss: Der solventgelöste Naturkautschuk-Kleber (S) ist bindet schnell nach wenigen Minuten fest mit der Kartonoberfläche ab. Durch den starken Solventkleber sind PVC-Packbänder unempfindlicher gegenüber dem Recyclinganteil in der Kartonoberfläche, z.B. im Vergleich zu PP-Acrylatklebern. Durch die stabile und dicke 35µ PVC-Folie sind PVC-Packbänder auch für mittelschwere und schwere Kartons geeignet. PVC-Packbänder sind zwar temperaturempfindlich, sollten aber dennoch bei mindestens 17°C gelagert und verarbeitet werden. Unser PVC-Packband ist immer mit starkem Naturkautschuk-Kleber versehen und verursacht geringste Abrollgeräusche. Bestellen Sie den richtigen Abroller direkt mit dazu: Art.-Nr. 3610009 oder 61011
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
12.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc- klebeband transparent 50 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig negativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,59016*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,93306* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 151,1802*
€ 179,90444
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 121,90032*
€ 145,06138
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 108,40032*
€ 128,99638
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 101,2302*
€ 120,46394
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 89,86032*
€ 106,93378
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 84,02004*
€ 99,98385
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 82,6002*
€ 98,29424
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 78,40008*
€ 93,2961
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 72,66024*
€ 86,46569
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 69,59016*
€ 82,81229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.