Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck 1-farbig positiv


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
1-farbig positiv auf transparent bedrucktes Packband
1-farbig positiv auf transparent bedrucktes Packband
PVC-Packband_transparent_50mmx66m_1-farbig_positiv bedruckt
PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck 1-farbig positiv
Artikel-Nr.:
     424-3132111
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001412
EAN/GTIN:
     4251684733302
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck 1-farbig positiv
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SENDEN SIE UNS IHRE DRUCKVORLAGE BITTE PER SEPARATER EMAIL AN: info@wagener-verpackung.de EINMALIGE ANTEILIGE KOSTEN FÜR NEUE DRUCKBILDER: Bei reprofähiger = druckfertiger Digitalvorlage als jpg / bmp / eps : 65,- netto pro Farbe. zzgl. 49,- für Filmerstellung je Farbe ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Material: PVC (Polyvynylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Transparent Klebstoff: Naturkautschuk-Kleber (S) Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Leise abrollend Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Druckbild: INDIVIDUELL NACH IHRER VORLAGE Druckart: Positivdruck Druckfarbe: 1-farbig Farbfächer: Farbe annähernd Pantone ..... Rapport: bis 340 mm Druckrichtung: A PVC-Klebebänder mit Solvent-Naturkautschukkleber bieten die höchste Klebkraft und den sichersten Verschluss: Der solventgelöste Naturkautschuk-Kleber (S) ist bindet schnell nach wenigen Minuten fest mit der Kartonoberfläche ab. Durch den starken Solventkleber sind PVC-Packbänder unempfindlicher gegenüber dem Recyclinganteil in der Kartonoberfläche, z.B. im Vergleich zu PP-Acrylatklebern. Durch die stabile und dicke 35µ PVC-Folie sind PVC-Packbänder auch für mittelschwere und schwere Kartons geeignet. PVC-Packbänder sind zwar temperaturempfindlich, sollten aber dennoch bei mindestens 17°C gelagert und verarbeitet werden. Unser PVC-Packband ist immer mit starkem Naturkautschuk-Kleber versehen und verursacht geringste Abrollgeräusche. Die PVC-Folie hat im Vergleich zur PP-Folie eine leicht matt-gelblich Oberfläche. PVC-Klebebänder sind die vielseitig einsetzbar: zum Verschließen, Umreifen, Banderolieren, u.s.w.. Bestellen Sie den passenden Abroller direkt mit dazu: z.B. Artikel 3610009 oder 61011
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
12.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband gelb 50 mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband gelb, PVC-Packband transparent 50 mm x 66 m / Individual Druck 1-farbig positiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,90016*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,33056* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 121,01004*
€ 144,00195
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 98,93016*
€ 117,72689
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 86,51016*
€ 102,94709
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 76,6602*
€ 91,22564
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 68,7402*
€ 81,80084
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 60,2802*
€ 71,73344
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 56,80008*
€ 67,5921
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 50,62032*
€ 60,23818
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 47,90016*
€ 57,00119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.