Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband weiß 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig positiv


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
3-farbig positiv auf weiß bedrucktes Packband
3-farbig positiv auf weiß bedrucktes Packband
PVC-Packband_weiß_50mmx66m_3-farbig_positiv_bedruckt
PVC-Packband weiß 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig positiv
Artikel-Nr.:
     424-3131311
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001410
EAN/GTIN:
     4251684733289
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband weiß 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig positiv
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SENDEN SIE UNS IHRE DRUCKVORLAGE BITTE PER SEPARATER EMAIL AN: info@wagener-verpackung.de EINMALIGE ANTEILIGE KOSTEN FÜR NEUE DRUCKBILDER: Bei reprofähiger = druckfertiger Digitalvorlage als jpg / bmp / eps : 65,- netto pro Farbe. zzgl. 49,- für Filmerstellung je Farbe ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Material: PVC (Polyvynylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk-Kleber (S) Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Leise abrollend Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Druckbild: INDIVIDUELL NACH IHRER VORLAGE Druckart: Positivdruck Druckfarbe: 3-farbig Farbfächer: 1. Farbe annähernd Pantone ..... 2. Farbe annähernd Pantone ..... 3. Farbe annähernd Pantone ..... Rapport: bis 340 mm Druckrichtung: A PVC-Klebebänder mit Solvent-Naturkautschukkleber bieten die höchste Klebkraft und den sichersten Verschluss: Der solventgelöste Naturkautschuk-Kleber (S) ist bindet schnell nach wenigen Minuten fest mit der Kartonoberfläche ab. Durch den starken Solventkleber sind PVC-Packbänder unempfindlicher gegenüber dem Recyclinganteil in der Kartonoberfläche, z.B. im Vergleich zu PP-Acrylatklebern. Durch die stabile und dicke 35µ PVC-Folie sind PVC-Packbänder auch für mittelschwere und schwere Kartons geeignet. PVC-Packbänder sind zwar temperaturempfindlich, sollten aber dennoch bei mindestens 17°C gelagert und verarbeitet werden. Unser PVC-Packband ist immer mit starkem Naturkautschuk-Kleber versehen und verursacht geringste Abrollgeräusche. Die PVC-Folie hat im Vergleich zur PP-Folie eine leicht matt-gelblich Oberfläche. PVC-Klebebänder sind die vielseitig einsetzbar: zum Verschließen, Umreifen, Banderolieren, u.s.w.. Bestellen Sie den passenden Abroller direkt mit dazu: z.B. Artikel 3610009 oder 61011
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
12.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband weiß, PVC-Packband weiß 50 mm x 66 m / Individual Druck: 3-farbig positiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,69004*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,74139* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 172,37016*
€ 205,12049
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 128,84004*
€ 153,31965
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 110,37024*
€ 131,34059
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 96,53004*
€ 114,87075
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 84,43008*
€ 100,4718
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 78,93*
€ 93,9267
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 77,0202*
€ 91,65404
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 71,27028*
€ 84,81163
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 65,53008*
€ 77,9808
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 62,69004*
€ 74,60115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.