Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband braun Monta 283 50 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLEBEBÄNDER_PVC\KLEBEBAND_PVC_BRAUN_KMO76212E6BR1R52_50_66_1_3110102
KLEBEBÄNDER_PVC\KLEBEBAND_PVC_BRAUN_KMO76212E6BR1R52_50_66_1_3110102
Artikel-Nr.:
     424-3110102
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     KMO76212E6BR1R52-50
EAN/GTIN:
     4251684774978
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm
PVC-Packband braun Monta 283 50 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber leise
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Gesamtstärke: ca. 55µ Farbe: braun Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 1980 Gewicht pro Rolle: ca. 0,25 kg PVC-Klebebänder sind die beste Wahl für jeden Karton. Die PVC-Folie ist stabil und reißfest und dehnt sich anders als PP-Folie nicht in die Länge. Die Oberfläche von PVC-Packband ist leicht mattiert. PVC-Packbänder werden fast ausschließlich mit solvent gelöstem Naturkautschukkleber produziert. Der Naturkautschukkleber (Solvent S) ist der beste Kleber: temperaturunabhängig, starke Klebkraft und für alle Kartonoberflächen (unabhängig des Recyclinganteils im Papier) geeignet. Damit ist PVC-Packband das hochwertigste und unempfindlichste Packband. PVC-Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum verschließen oder Fixieren, sondern auch zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? PVC-Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Bei uns finden Sie neben klassischen PVC-Packbändern auch fadenverstärkte PVC-Klebebänder oder auch unser spezielles removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PVC-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Die passenden Abroller zu jedem Klebeband sind beim jeweiligen Artikel empfohlen.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC (Polyvinylchorid)
Länge:
11.00
Breite:
11.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband braun, PVC-Packband braun Monta 283
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,91004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,63639* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,86012*
€ 259,25354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,88024*
€ 221,19749
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 173,99016*
€ 207,04829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,18024*
€ 196,56449
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 151,80012*
€ 180,64214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,42024*
€ 168,29009
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 130,90032*
€ 155,77138
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 116,88012*
€ 139,08734
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 106,75008*
€ 127,0326
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 101,30004*
€ 120,54705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,91004*
€ 112,94295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.