Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Folie Seitenfaltenbeutel mandarin 630 + 430 x 750 mm (Innenmaß) 80µ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Seitenfaltenbeutel_VCI-Folie_Korrosioinsschutz_gelb_630mmx430mmx750mm_2960003.JPG
Seitenfaltenbeutel_VCI-Folie_Korrosioinsschutz_gelb_630mmx430mmx750mm_2960003.JPG
Artikel-Nr.:
     424-2960003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001370
EAN/GTIN:
     4251684728964
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
VCI-Folie Seitenfaltenbeutel mandarin 630 + 430 x 750 mm (Innenmaß) 80µ
Material: VCI-Folie Farbe: Mandarin Folienstärke: 80µ Korrosionsschutz: Typ ST Seitenfalten: 2 x 215 mm Eigenschaft: Schweißbar Ausführung: Nitritfrei Aminfrei Lebensmittelverträglich Frei von Stoffen mit Grenzwerten nach TRGS615 oder TRGS900 Druck: BioCor-Symbole Verpackung: Lose im Karton Beutel pro Karton: 150
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
VCI / Korrosionsschutz
Farbe:
Orange
Folienstärke:
80µ
Form:
Beutel
Konstruktion:
Seitenfalten
Material:
VCI-Folie
Länge:
106.00
Breite:
75.00
Höhe:
0.01
Weitere Suchbegriffe: VCI-Folie Seitenfaltenbeutel mandarin 630 + 430 x 750 mm (Innenmaß) 80µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,863* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 175,3905*
€ 208,7147
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 169,971*
€ 202,26549
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 161,9505*
€ 192,7211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,391*
€ 188,48529
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 151,2705*
€ 180,0119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,63*
€ 168,5397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 136,161*
€ 162,03159
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 129,45*
€ 154,0455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.